!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 8 /MOYENNE/9 PO,GRIS/NR,HPPE/NITRILE/TRICT,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 8 /MOYENNE/9 PO,GRIS/NR,HPPE/NITRILE/TRICT,PAIRE

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 8 /MOYENNE/9 PO,GRIS/NR,HPPE/NITRILE/TRICT,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 8 /MOYENNE/9 PO,GRIS/NR,HPPE/NITRILE/TRICT,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 8 /MOYENNE/9 PO,GRIS/NR,HPPE/NITRILE/TRICT,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.22 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9790-8
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9790-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Gants résistants aux chocs et coupures protègent les mains des dangers au travail. Polyéthylène haute performance protège le dos de la main et des doigts. Épaisseur de jauge 13 et maille sans couture protègent contre les arêtes vives. Grise et noir, taille 8/M, 9 po de long. Disposent d'une manchette en tricot pour protéger les poignets. Les paumes sont recouvertes de nitrile sableux pour une prise antidérapante, et un entrejambe de pouce renforcé est inclus pour plus de stabilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 N
  • NormesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
  • Matériau de paumeNitrile finition sableuse
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4X43C
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur Gris