!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES A BEC LONG ISOLEES,8 1/8 PO

PINCES A BEC LONG ISOLEES,8 1/8 PO

WESTWARD

PINCES A BEC LONG ISOLEES,8 1/8 PO close
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
PINCES A BEC LONG ISOLEES,8 1/8 PO

PINCES A BEC LONG ISOLEES,8 1/8 PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.51 / CHAQUE
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
  • N° article WSW1YXJ3
  • N° de modèle du manufacturier 1YXJ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à bec long isolée
  • Angle de mâchoire0 Degrees
  • Longueur de mâchoire2-7/8 po
  • IsolationOui
  • Tension nominale (V)1 000 V
  • Couleur de manche/poignéeRouge/jaune
  • Largeur de mâchoire3/4 po
  • Forme de bec Droit
  • Longueur hors tout 8-1/8"
  • Largeur d'extrémité 1/4"
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Caractéristiques Isolé
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Type de joint Fixe
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)