!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE BEC LONG ISOLEE,8 3/4 PO

PINCE BEC LONG ISOLEE,8 3/4 PO

IDEAL

PINCE BEC LONG ISOLEE,8 3/4 PO close
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
PINCE BEC LONG ISOLEE,8 3/4 PO

PINCE BEC LONG ISOLEE,8 3/4 PO

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG46W394
  • N° de modèle du manufacturier 35-9038
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112134
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.87 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces à bec allongé
  • Angle de mâchoire0 Degrees
  • Longueur de mâchoire2-1/2 po
  • IsolationOui
  • CaractéristiquesPesharpening
  • Couleur de manche/poignéeOrange
  • Largeur de mâchoire3/4 po
  • NormesHomologué UL, normes ASTM F1505-01 et IEC 60 900 et exigences 29 CFR 1910 de l'OSHA pour les outils isolés
  • Forme de bec Droit
  • Longueur hors tout 8-3/4 po
  • Largeur d'extrémité 1/4"
  • Tension nominale (V) 1 000 V
  • Pour type de fil/câble ACSR, fil rigide
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Type de joint Solide
  • Pays d’origine Hong Kong (sous réserve de modification)