!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE BEC EFF ISOLE,6 1/2 PO,LISSE

PINCE BEC EFF ISOLE,6 1/2 PO,LISSE

JONARD TOOLS

PINCE BEC EFF ISOLE,6 1/2 PO,LISSE close
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
PINCE BEC EFF ISOLE,6 1/2 PO,LISSE

PINCE BEC EFF ISOLE,6 1/2 PO,LISSE

JONARD TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG34RP99
  • N° de modèle du manufacturier INP-2065
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112134
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces à bec allongé
  • Angle de mâchoire0 Degrees
  • Largeur d'extrémité1/16"
  • Tension nominale (V)1 000 V
  • Couleur de manche/poignéeOrange/jaune
  • Type de jointSolide
  • Forme de bec Droit
  • Longueur hors tout 6-1/2 po
  • Isolation Oui
  • Caractéristiques Tests complétés à 10 000 V
  • Texture de la mâchoire Lisse
  • Normes Normes OSHA 1910.333 (c)(2), NFPA 70E 2004, IEC 60900