!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PAUMES CUIR, TG, NR/BRN, PR

GANTS PAUMES CUIR, TG, NR/BRN, PR

CONDOR

GANTS PAUMES CUIR, TG, NR/BRN, PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS PAUMES CUIR, TG, NR/BRN, PR

GANTS PAUMES CUIR, TG, NR/BRN, PR

CONDOR

Prix en liquidation :
$9.54 / PAIRE

Votre prix : 38,15 $ / PAIRE
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
  • N° article WWG488C87
  • N° de modèle du manufacturier 488C87
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Matériau du dos (gants)Polyester
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • CouleurNoir, brun
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Condor
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 11
  • Caractéristiques du gant Jointures rembourrées, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectif Non
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2131X
  • Longueur du gant 8 3/4 po
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Coupe de gant Américaine
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)