Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Knock Out sont tle T grande, sont nrs et blcs et ont une paume et un empiècement de paume en cuir de chèvre pleine fleur. a/ des bouts de doigts recouvts et des po renforcés, ces gants sont dotés d'un dos en élasthanne ajusté a/une barre d'articulation en néoprène. a/un poignet élas bien ajusté a/ attache auto-agrippante, ces gants tiennent bien sur la main.
Spécifications techniques
ArticleGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Série017 Knock Out
Taille - alphabétiqueTG
Paume - double épaisseur de fibreNon
AntistatiqueNon
Longueur du gant9 po
Procédé de paume en cuirGrains
Style de manchetteÉlastique
Matériau de paumePeau de chèvre
Matériau du dos (gants)Spandex
Matériau de protection des jointuresNéoprène
CouleurNoir, blanc
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantConstruction générale
Caractéristiques du gantPaume en cuir de vachette pleine fleur, bouts des doigts avec capuchon et pouce renforcé, dos de la main en élasthanne fabriqué avec du fil de polyester WasteNot composé à 96 % de bouteilles PET recyclées, barre en néoprène au niveau des jointures, poignet élastique bien ajusté avec fermeture auto-agrippante sécurisée
Support réflectifNon
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Matériau des couturesCoton
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,25 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: