Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MLR noirs/verts de très grande taille sont composés de néoprène ainsi que de polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 2121. Dotés de sangles de serrage et de paumes renforcées.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantGris
Matériau de protection des jointuresNéoprène
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieEXO
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique10
Caractéristiques du gantSangle de traction, paume renforcée
Support réflectifNon
Force de perforation ANSI/ISEA10 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumePeau de chèvre
Matériau du dos (gants)Polyester
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
CouleurNoir, vert
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueTG
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
AntistatiqueNon
Classement EN 3882121
Longueur du gant9 po
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca