!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, POUCE TRAPEZOÏDAL, RÉSISTANT AUX COUPURES, TG/10, BLANC, PR

GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, POUCE TRAPEZOÏDAL, RÉSISTANT AUX COUPURES, TG/10, BLANC, PR

BOB DALE

GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, POUCE TRAPEZOÏDAL, RÉSISTANT AUX COUPURES, TG/10, BLANC, PR close
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
GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, POUCE TRAPEZOÏDAL, RÉSISTANT AUX COUPURES, TG/10, BLANC, PR

GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, POUCE TRAPEZOÏDAL, RÉSISTANT AUX COUPURES, TG/10, BLANC, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.23 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-1610XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-1610-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 891
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants en chevreau de taille T-grand (10), de couleur blanche avec une garniture noire au niveau des manchettes, sont parfaits pour les travaux qui nécessitent une bonne préhension. Le pouce trapézoïdal fournit à ces gants résistants aux coupures un maximum de dextérité et les rend respirants. Ces derniers sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantIsolé
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 10 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Classique
  • Taille - Numérique 10
  • Couleur de la paume Blanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur Nacré
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)