!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROT FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE TG/10/9 3/4PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE

GANTS PROT FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE TG/10/9 3/4PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE

CONDOR

GANTS PROT FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE TG/10/9 3/4PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE close
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
GANTS PROT FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE TG/10/9 3/4PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE

GANTS PROT FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE TG/10/9 3/4PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.56 / PAIRE
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
  • N° article EBP20-9-1581TFL12
  • N° de modèle du manufacturier EBP20-9-1581TFL12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 894
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains par temps froid avec ces gants de protection contre le froid. Avec un pouce Keystone pour plus de confort, ces gants de coupe américaine sont isolés avec Thinsulate pour plus de chaleur. Ces gants de grande taille sont beiges et jaunes et mesurent 9.75 pouces de long. Ces gants en cuir de vache ont une manchette pour un enfilage et un retrait faciles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • IsolationOui
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • CouleurBeige
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Classique
  • Taille - Numérique 10
  • Couleur de la paume Beige
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)