!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, MANCHETTE AJUSTABLE, TG, CUIR PLEINE FLEUR, PR

GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, MANCHETTE AJUSTABLE, TG, CUIR PLEINE FLEUR, PR

BOB DALE

GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, MANCHETTE AJUSTABLE, TG, CUIR PLEINE FLEUR, PR close
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
GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, MANCHETTE AJUSTABLE, TG, CUIR PLEINE FLEUR, PR

GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, MANCHETTE AJUSTABLE, TG, CUIR PLEINE FLEUR, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.43 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-374XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-374-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Restez bien protégé(e) grâce à ces gants de conducteur en cuir grainé résistant aux coupures. Ces gants de taille T-grand sont vendus avec des manchettes resserrées pour un ajustement parfait et sont vendus uniquement par paires.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conduite
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieClassique
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette À enfiler
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Durabilité, cuir véritable
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique P
  • Couleur de la paume Beige
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)