!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 1,5 PO À 12 PO, PRÉCISION +/- 0,00425 PO

MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 1,5 PO À 12 PO, PRÉCISION +/- 0,00425 PO

MITUTOYO

MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 1,5 PO À 12 PO, PRÉCISION +/- 0,00425 PO close
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
MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 1,5 PO À 12 PO, PRÉCISION +/- 0,00425 PO

MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 1,5 PO À 12 PO, PRÉCISION +/- 0,00425 PO

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $437.98 / CHAQUE
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
  • N° article MTT139-201
  • N° de modèle du manufacturier 139-201
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1319
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre intérieur à tige tubulaire mécanique comprend une pièce. Large gamme de mesures d’identification en combinant des tubes de rallonge et des enclumes avec la tête du micromètre. Livré dans un coffret en bois adapté, sauf 500 mm/20 po livrés dans un coffret en plastique. Il a une bague de réglage lisse. Ce micromètre intérieur de tige tubulaire mécanique comprend des tuyaux de rallonge, une longueur de tige de 0,5 po, 1 po, 2 po, 2,5 po, 3 po, 3,5 po, 4 po, 6 po et un

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre tubulaire d'intérieur
  • Résolution0,001
  • Nb de tiges de mesure8
  • Coffre inclusOui
  • Forme du point de contactCourbée
  • Plage 1,5 à 12 po
  • Déplacement de vis 1/2 po
  • Nombre de micromètres 1
  • Matériau du point de contact Acier trempé
  • Comprend Tiges, clés réglable et étui de rangement
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)