!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMETRE INTERIEUR 1 1/2-12

MICROMETRE INTERIEUR 1 1/2-12

STARRETT

MICROMETRE INTERIEUR 1 1/2-12 close
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
MICROMETRE INTERIEUR 1 1/2-12

MICROMETRE INTERIEUR 1 1/2-12

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,034.70 / CHAQUE
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
  • N° article STA823BZ
  • N° de modèle du manufacturier 823BZ
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1319
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre tubulaire d'intérieur
  • Résolution0,001 po
  • Nb de tiges de mesure8
  • Coffre inclusOui
  • CaractéristiquesLes Tiges sont fixes et Légères, 5-1/2 po (140 mm) Longue poignée équipé, Chaque Tige est Marquée de Longueur, Contre-Outil Interchangeable, Chiffres de Lecture Rapide, les Tiges de Rallonge sont Fait de Tube d'Acier
  • Type de contre-écrouVis 1/8 po - 40 Fente x 1/4 po Lo
  • MandrinRayon
  • Plage 1-1/2 po à 12 po
  • Déplacement de vis 1/2 po
  • Nombre de micromètres 0
  • Matériau du point de contact Acier trempé
  • Comprend (8) Tiges de Mesure, (1) poignée, Étui Rembourré
  • Diamètre de tige 0,375 po