!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE INTÉRIEUR, PRÉCISION +/- 0,005 PO

MICROMÈTRE INTÉRIEUR, PRÉCISION +/- 0,005 PO

STARRETT

MICROMÈTRE INTÉRIEUR, PRÉCISION +/- 0,005 PO close
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
MICROMÈTRE INTÉRIEUR, PRÉCISION +/- 0,005 PO

MICROMÈTRE INTÉRIEUR, PRÉCISION +/- 0,005 PO

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,016.82 / CHAQUE
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
  • N° article STA53052
  • N° de modèle du manufacturier 53052
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre intérieur comprend une pièce. Il se caractérise par des tiges rigides et légères, une poignée de 5 1/2 po, des tiges portant l'indication de la longueur, des enclumes trempées et rectifiées, des enclumes interchangeables, des chiffres à lecture rapide, des tiges d'extension fabriquées en acier tubulaire. Il a une bague de réglage lisse. Ce micromètre intérieur comprend un boîtier.

Spécifications techniques

  • Déplacement de vis1/2 po
  • Coffre inclusOui
  • Forme du point de contactCourbée
  • Nb de tiges de mesure 8
  • Matériau du point de contact Acier trempé
  • Diamètre de tige 0,375 po