!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY,POLYVALENT,PRES MAX 300 LB/PO2,25 PI X 1/2 PO,CTCHC/LTN/VINYLE BUNA N

TUY,POLYVALENT,PRES MAX 300 LB/PO2,25 PI X 1/2 PO,CTCHC/LTN/VINYLE BUNA N

FAIRVIEW

TUY,POLYVALENT,PRES MAX 300 LB/PO2,25 PI X 1/2 PO,CTCHC/LTN/VINYLE BUNA N close
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
TUY,POLYVALENT,PRES MAX 300 LB/PO2,25 PI X 1/2 PO,CTCHC/LTN/VINYLE BUNA N

TUY,POLYVALENT,PRES MAX 300 LB/PO2,25 PI X 1/2 PO,CTCHC/LTN/VINYLE BUNA N

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.41 / CHAQUE
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
  • N° article FARRW8/2RED25D
  • N° de modèle du manufacturier RW8/2RED-25D
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • Poids à l’expédition 6.335 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau d'air polyvalent a une pression maximale de 300 LB/PO2 et mesure 25 pieds x 1/2 pouces. Ce tuyau a un matériau de tube en caoutchouc, un matériau de coupleur en laiton et un matériau de gaine en Buna-N-Vinyl.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de tuyaux
  • Type de renforcement du tuyauSpirale
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau ANPT
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Matériau du tube de tuyau Nitrile
  • Facteur de sécurité 0.167361111111111
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B NPT