Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
TUYAU AIR, DIA INT 1/2 PO X LO 25 PI,RG
TUYAU AIR, DIA INT 1/2 PO X LO 25 PI,RG
SPEEDAIRE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Tuyau d'air
D.E. de tuyau 13/16 po
Couleur de tuyau Rouge
Matériau de la gaine de tuyau Nitrile
Plage de température - 20 Degrees à 190 Degrees F
Facteur de sécurité 4:1
Matériau du raccord de tuyau B Laiton
Type de raccord de tuyau B MNPT
Taille du raccord de tuyau B 1/2 po
D.I. de tuyau 1/2 po
Longueur de tuyau 25 pi
Matériau du tube de tuyau Nitrile
Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
Normes RMA classe C
Matériau du raccord de tuyau A Laiton
Type de raccord de tuyau A MNPT
Taille du raccord de tuyau A 1/2 po
Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)
Produits similaires
SPEEDAIRE
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
125,33 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer