!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATEUR PROP LIQ AIR PULSE 50K

RADIATEUR PROP LIQ AIR PULSE 50K

DAYTON

RADIATEUR PROP LIQ AIR PULSE 50K close
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
RADIATEUR PROP LIQ AIR PULSE 50K

RADIATEUR PROP LIQ AIR PULSE 50K

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $507.87 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3VE54
  • N° de modèle du manufacturier 3VE54
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1966
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDispositif de chauffage à gaz à air forcé portatif
  • Sortie de la capacité de chauffage60 000 BtuH
  • Taille minimale de la bouteille100 lb
  • Source d'alimentation de l'allumageÉlectrique
  • Hauteur hors tout15-1/8 po
  • Profondeur hors tout8 1/8 po
  • Manomètre à air intégréNon
  • Détecteur de flamme inclusOui
  • Interférence de débitNon
  • Longueur de câble fixeNon
  • Intensité (A)0,65 A
  • Type de mise à feuMise à feu directe
  • Consommation de carburant2,3 lb/h
  • Tension du radiateur120 VCA
  • Couleur de boîtierNoir, Orange
  • Matériau de boîtierAcier
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • ComprendTuyau de 15 pi, régulateur
  • Type de carburant Propane
  • Surface de chauffage 1 350 pi²
  • Type d'allumage Étincelle en continu
  • Thermostat inclus Non
  • Largeur hors tout 8-1/8 po
  • Arrêt de sécurité automatique inclus Oui
  • Lecture numérique de la température incluse Non
  • Diagnostics DEL incluses Non
  • Protection thermique Réenclenchement manuel
  • Débit d'air 300 pi³/min
  • Longueur de cordon 10 po
  • Fréquence 60 Hz
  • Jauge de carburant incluse Non
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Finition de boîtier Thermolaqué
  • Configuration de fiche NEMA 5-15 P
  • Caractéristiques Allumage par étincelle en continu, sortie continuellement variable, angle de chauffe ajustable, dispositif d'interruption du carburant, protection anti-surchauffe
  • Normes CSA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)