!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATEUR PROP LIQ AIR PULSE 40K

RADIATEUR PROP LIQ AIR PULSE 40K

DAYTON

RADIATEUR PROP LIQ AIR PULSE 40K close
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
RADIATEUR PROP LIQ AIR PULSE 40K

RADIATEUR PROP LIQ AIR PULSE 40K

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $279.01 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3VE55
  • N° de modèle du manufacturier 3VE55
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1966
  • Poids à l’expédition 17.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur à gaz portatif, type salamandre
  • Sortie de la capacité de chauffage40 000 BtuH
  • Taille minimale de la bouteille20 lb
  • Source d'alimentation de l'allumageÉlectrique
  • Hauteur hors tout15-1/8 po
  • Profondeur hors tout8 1/8 po
  • Manomètre à air intégréNon
  • Détecteur de flamme inclusOui
  • Interférence de débitNon
  • Longueur de câble fixeNon
  • Intensité (A)0,68 A
  • Type de mise à feuMise à feu directe
  • Consommation de carburant1,9 lb/h
  • Tension du radiateur120 VCA
  • Couleur de boîtierNoir, Orange
  • Matériau de boîtierAcier
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • ComprendTuyau de 15 pi, détendeur
  • Type de carburant Propane
  • Surface de chauffage 940 pi²
  • Type d'allumage Étincelle intermittente
  • Thermostat inclus Non
  • Largeur hors tout 8-1/4 po
  • Arrêt de sécurité automatique inclus Oui
  • Lecture numérique de la température incluse Non
  • Diagnostics DEL incluses Non
  • Protection thermique Réenclenchement manuel
  • Débit d'air 300 pi³/min
  • Longueur de cordon 10 po
  • Fréquence 60 Hz
  • Jauge de carburant incluse Non
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Finition de boîtier Thermolaqué
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Caractéristiques Dispositif d'arrêt de carburant, arrêt automatique en cas de surchauffe
  • Normes CSA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)