!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL DE CHAUFFAGE AU PROPANE, A

APPAREIL DE CHAUFFAGE AU PROPANE, A

DAYTON

APPAREIL DE CHAUFFAGE AU PROPANE, A close
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
APPAREIL DE CHAUFFAGE AU PROPANE, A

APPAREIL DE CHAUFFAGE AU PROPANE, A

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $873.80 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3VE58
  • N° de modèle du manufacturier 3VE58
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1966
  • Poids à l’expédition 29.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDispositif de chauffage à gaz portatif de style torpille
  • Sortie de la capacité de chauffage150 000 BtuH
  • Taille minimale de la bouteille100 lb
  • Source d'alimentation de l'allumageÉlectrique
  • Hauteur hors tout16-1/8 po
  • Profondeur hors tout11 13/16 po
  • Manomètre à air intégréNon
  • Détecteur de flamme inclusOui
  • Interférence de débitNon
  • Longueur de câble fixeNon
  • Intensité (A)0,7 A
  • Type de mise à feuMise à feu directe
  • Consommation de carburant7 lb/h
  • Tension du radiateur120 VCA
  • Couleur de boîtierNoir, Orange
  • Matériau de boîtierAcier
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • ComprendTuyau de 15 pi, régulateur
  • Type de carburant Propane
  • Surface de chauffage 3 500 pi²
  • Type d'allumage Étincelle en continu
  • Thermostat inclus Non
  • Largeur hors tout 11-7/8 po
  • Arrêt de sécurité automatique inclus Oui
  • Lecture numérique de la température incluse Non
  • Diagnostics DEL incluses Non
  • Protection thermique Réenclenchement manuel
  • Débit d'air 435 pi³/min
  • Longueur de cordon 10 po
  • Fréquence 60 Hz
  • Jauge de carburant incluse Non
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Finition de boîtier Thermolaqué
  • Configuration de fiche NEMA 5-15 P
  • Caractéristiques Allumage par étincelle en continu, sortie continuellement variable, angle de chauffe ajustable, dispositif d'interruption du carburant, protection anti-surchauffe
  • Normes CSA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)