!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP, M6X1 THREAD, 1 IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, TAPER, 4 FLUTES

STRAIGHT FLUTE TAP, M6X1 THREAD, 1 IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, TAPER, 4 FLUTES

WESTWARD

STRAIGHT FLUTE TAP, M6X1 THREAD, 1 IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, TAPER, 4 FLUTES close
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
STRAIGHT FLUTE TAP, M6X1 THREAD, 1 IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, TAPER, 4 FLUTES

STRAIGHT FLUTE TAP, M6X1 THREAD, 1 IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, TAPER, 4 FLUTES

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.59 / each
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
  • N° article WSW2LXN3
  • N° de modèle du manufacturier 2LXN3
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

This hand tap is made of carbon steel and has a 6.40mm diameter shank. It is designed for use with all materials, and meets the standards for ANSI. This 312-1562 series hand tap has a bright (uncoated) finish, and has metric measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 63.50mm length. Plus it has four flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemHand Tap
  • Thread StandardMetric Coarse
  • Tap MaterialCarbon Steel
  • Thread Length25.40 mm
  • Thread DirectionRight Hand
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Primary Material ApplicationAll Materials
  • Shank Dia.6.40 mm
  • Square Size0.1910 in
  • Tap GroupingTap
  • Thread Size M6x1.00
  • Tap Chamfer Taper
  • Tap Finish Bright (Uncoated)
  • Overall Length 63.50 mm
  • Number of Flutes 4
  • Measurement System Metric
  • Series 312-1562
  • Shank Type - Machining Straight
  • Standards ANSI
  • Tap Style Straight Flute
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)