!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ DE TARAUDAGE, ROND GÉN, OUTIL À MAIN, TARAUD 7/32 PO MIN, TARAUD 1/2 PO MAX

CLÉ DE TARAUDAGE, ROND GÉN, OUTIL À MAIN, TARAUD 7/32 PO MIN, TARAUD 1/2 PO MAX

WESTWARD

CLÉ DE TARAUDAGE, ROND GÉN, OUTIL À MAIN, TARAUD 7/32 PO MIN, TARAUD 1/2 PO MAX close
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
CLÉ DE TARAUDAGE, ROND GÉN, OUTIL À MAIN, TARAUD 7/32 PO MIN, TARAUD 1/2 PO MAX

CLÉ DE TARAUDAGE, ROND GÉN, OUTIL À MAIN, TARAUD 7/32 PO MIN, TARAUD 1/2 PO MAX

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.44 / CHAQUE
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
  • N° article WSW2CYT6
  • N° de modèle du manufacturier 2CYT6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111720
  • PAGE DU CATALOGUE # 1301
  • Poids à l’expédition 0.91 lb

Informations sur le produit

Cette clé de taraudage est en acier doux. Cette clé de taraudage a des mesures fractionnaires en po. Elle a une direction à droite et est 4 1/2 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleClé de taraudage
  • Capacité de taraud métriqueM5,5 à M12
  • Matériau - usinageAcier doux
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • CliquetOui
  • Poids0,378 kg
  • Forme de la poignée Générale, ronde
  • Longueur hors tout 4 1/2 po
  • Taille de taraud maximale 1/2 po
  • Taille de taraud minimale 7/32 po
  • Poignée fixe ou coulissante Poignée coulissante
  • Direction de filetage Droitier
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)