!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ DE TARAUDAGE, MOLETÉ ROND, OUTIL À MAIN, TARAUD 5/32 PO MIN, TARAUD 1/2 PO MAX

CLÉ DE TARAUDAGE, MOLETÉ ROND, OUTIL À MAIN, TARAUD 5/32 PO MIN, TARAUD 1/2 PO MAX

WESTWARD

CLÉ DE TARAUDAGE, MOLETÉ ROND, OUTIL À MAIN, TARAUD 5/32 PO MIN, TARAUD 1/2 PO MAX close
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
CLÉ DE TARAUDAGE, MOLETÉ ROND, OUTIL À MAIN, TARAUD 5/32 PO MIN, TARAUD 1/2 PO MAX

CLÉ DE TARAUDAGE, MOLETÉ ROND, OUTIL À MAIN, TARAUD 5/32 PO MIN, TARAUD 1/2 PO MAX

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.69 / CHAQUE
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
  • N° article WSW2CYU2
  • N° de modèle du manufacturier 2CYU2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111720
  • PAGE DU CATALOGUE # 1301
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

Cette clé de taraudage est en acier doux. Cette clé de taraudage a des mesures fractionnaires en po. Elle a une direction à droite et est 11 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleClé de taraudage
  • Capacité de taraud métriqueM1,6 à M12
  • Matériau - usinageAcier doux
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Capacité de fraise à tuyau1/8 po
  • Poignée fixe ou coulissantePoignée fixe
  • Direction de filetageDroitier
  • Forme de la poignée Moletage rond
  • Longueur hors tout 11 po
  • Taille de taraud maximale 1/2 po
  • Taille de taraud minimale 5/32 po
  • Cliquet Non
  • Poids 0,26 kg
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche