!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR,DI 3/4 POX120PI,1000PSI

DEVIDOIR,DI 3/4 POX120PI,1000PSI

SPEEDAIRE

DEVIDOIR,DI 3/4 POX120PI,1000PSI close
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
DEVIDOIR,DI 3/4 POX120PI,1000PSI

DEVIDOIR,DI 3/4 POX120PI,1000PSI

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $703.61 / CHAQUE
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
  • N° article SDR4UKX4
  • N° de modèle du manufacturier 4UKX4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # 1594
  • Poids à l’expédition 26.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine de tuyau de manivelle à main
  • Capacité de tuyau120 pi (3/4 po DI)
  • Hauteur hors tout20 po
  • Largeur hors tout16 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • FerméNon fermé
  • Position de montagePlancher
  • Col de cygne inclusCol de cygne non inclus
  • Matériau de pivotLaiton
  • Taille de filetage de la sortie pivotante3/4 po-14
  • Sexe de l'entrée pivotanteFemelle
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Pièces de fixation inclusesFixations non incluses
  • Hauteur de la base du support20 po
  • Type de mouvement de baseFixe
  • Hauteur centre à centre du trou de montage15 po
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Température minimale de service-4 degrés F
  • Diamètre du dévidoir20 1/2 po
  • Type de verrouVerrouillable
  • Pour tuyau doublePas pour tuyau double
  • Application primaire du dévidoir Air, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Longueur hors tout 20 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Tuyau inclus Tuyau non inclus
  • Couleur de dévidoir Vert
  • Type de dévidoir Dévidoir à tuyau à montage mural
  • Sexe de la sortie pivotante Mâle
  • Type de sortie pivotante NPT
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 3/4 po-14
  • Matériau de joint Nitrile
  • Longueur de manche/poignée 5 po
  • Largeur de la base du support 12 5/8 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 10 po
  • Diamètre du trou de montage 1/2 po
  • Nombre de trous de montage 4
  • Largeur de dévidoir 20 po
  • Poids 36 lb
  • Construction des roulements Lubrifiés en permanence