!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR ENROUL MANUEL 3/4POX100PI

DEVIDOIR ENROUL MANUEL 3/4POX100PI

REELCRAFT

DEVIDOIR ENROUL MANUEL 3/4POX100PI close
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
DEVIDOIR ENROUL MANUEL 3/4POX100PI

DEVIDOIR ENROUL MANUEL 3/4POX100PI

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $960.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RLCCA33112L
  • N° de modèle du manufacturier CA33112L
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1594
  • Poids à l’expédition 47.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine de tuyau de manivelle à main
  • Capacité de tuyau100 pi (3/4 po DI)
  • Hauteur hors tout20 1/4 po
  • Largeur hors tout25 3/4 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • FerméNon fermé
  • Position de montageBanc, plancher, camion, mur
  • Col de cygne inclusCol de cygne inclus
  • Matériau de pivotAcier nickelé
  • Taille de la sorte pivotante3/4 po
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Taille de l'entrée pivotante3/4 po
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Matériau de jointNitrile
  • CaractéristiquesConstruction robuste et boulonnée
  • Hauteur de la base du support12 5/8 po
  • Type de mouvement de baseFixe
  • Hauteur centre à centre du trou de montage9 po
  • Températures de service max.210 degrés F
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Diamètre du dévidoir6 3/8 po
  • Type de verrouVerrouillable
  • Pour tuyau doublePas pour tuyau double
  • Application primaire du dévidoir Air, jardin, prérinçage, lavage, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 1 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 17 3/4 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Tuyau inclus Tuyau non inclus
  • Couleur de dévidoir Rouge
  • Type de dévidoir Dévidoir de tuyau autonome, dévidoir de tuyau pour véhicule, dévidoir à tuyau à montage mural
  • Sexe de la sortie pivotante Mâle
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 3/4 po-14
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 3/4 po-14
  • Comprend Instructions
  • Pièces de fixation incluses Fixations non incluses
  • Longueur de manche/poignée 3 3/4 po
  • Largeur de la base du support 15 3/4 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 15 3/4 po
  • Diamètre du trou de montage 1/2 po
  • Nombre de trous de montage 4
  • Largeur de dévidoir 12 po
  • Poids 46 lb
  • Construction des roulements Lubrifiés en permanence
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)