!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET GRAISSEUR

PISTOLET GRAISSEUR

LINCOLN

PISTOLET GRAISSEUR close
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
PISTOLET GRAISSEUR

PISTOLET GRAISSEUR

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.27 / CHAQUE
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
  • N° article LNC1148
  • N° de modèle du manufacturier 1148
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleStyle levier avec poignée en vinyle
  • Style de poignée du pistolet à graisseLevier
  • Coups par oz28,0
  • Capacité de cartouche14-1/2 oz
  • Longueur de tuyau6 po
  • Matériau de tubeMétal
  • Course variable/complèteCourse variable
  • À utiliser avec16 onces en vrac ou 14 1/2 onces cartouche
  • CaractéristiquesRobuste tête de pompe en fonte pour la force et la durabilité, tige verrouillant dans le plateau pour forcer l'amorçage, plateau réversible propriétaire Flip Over permettant une étanchéité maximale pour le changement par cartouche ou en vrac. Robuste, résistant et imperméable à lubrifiant, une butée de ressort extra-lourd assure une amorçage positive et pompage d'action dégagée, clapet accessible permet un nettoyage facile sans le désassemblage de pistolet, ajustement précisé et piston durci prévient une dérivation de lubrifiant, résiste notation pour une vie plus longue, tige verrouillables verrouille dans suiveur dans une force prime
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide
  • Pression de service max. 6 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Couleur de tube Bleu
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Longueur d'outil 21 3/4 po
  • Application Hauts mécaniciens et les professionnels de la maintenance industrielle
  • Comprend Tuyau rigide
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)