!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 25-5/8PO

PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 25-5/8PO

LINCOLN

PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 25-5/8PO close
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
PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 25-5/8PO

PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 25-5/8PO

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $235.53 / CHAQUE
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
  • N° article LNC1145
  • N° de modèle du manufacturier 1145
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleStyle levier avec poignée en caoutchouc
  • Style de poignée du pistolet à graisseLevier
  • Coups par oz33,0
  • Capacité de cartouche14-1/2 oz
  • Longueur de tuyau6 po
  • Matériau de tubeMétal
  • Course variable/complèteCourse variable
  • À utiliser avecGraisse
  • CaractéristiquesHaute ou basse pression pour le graissage des mesures éclairage ou lourds, pression totale avec seulement 1/4 po course, extension émerillons 360 degrés pour les raccords-difficiles à atteindre, graisse poignée en caoutchouc résistant à l'adhérence à l'action de pompage positif
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac, pompe de remplissage
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide
  • Pression de service max. 7 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 21 oz
  • Couleur de tube Argent
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Longueur d'outil 25-1/4 po
  • Application Applications de graissage robustes, graissage robuste dans les endroits étroits
  • Comprend Poignée en caoutchouc résistant à graisse
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)