Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
À utiliser avec16 onces en vrac ou cartouche 14-1 / 2 onces
CaractéristiquesRobuste tête de pompe en fonte pour la force et la durabilité, tige verrouillant dans le plateau pour forcer l'amorçage, plateau réversible propriétaire Flip Over permettant une étanchéité maximale pour le changement par cartouche ou en vrac. Robuste, résistant et imperméable à lubrifiant, une butée de ressort extra-lourd assure une amorçage positive et pompage d'action dégagée, clapet accessible permet un nettoyage facile sans le désassemblage de pistolet, ajustement précisé et piston durci prévient une dérivation de lubrifiant, résiste notation pour une vie plus longue, tige verrouillables verrouille dans suiveur dans une force prime
Méthode de remplissage du pistolet à graisseCartouche, vrac, pompe de remplissage
Type de rallonge de buseTuyau rigide
Pression de service max.10 000 lb/po²
Capacité en vrac16 oz
Couleur de tubeBleu
Fixable sur longeOutil standard (accessoire de fixation nécessaire)
Longueur d'outil21 3/4 po
ApplicationHauts mécaniciens et les professionnels de la maintenance industrielle,Tête de pompe fonte en fer, plonguer précision ajustage et très lourd ressort suiveur
Pays d’origineInde
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca