!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,SOL-KNIT,NBR,FINI RUGUEUX,12PO

GANT,SOL-KNIT,NBR,FINI RUGUEUX,12PO

SOL-KNIT

GANT,SOL-KNIT,NBR,FINI RUGUEUX,12PO close
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
GANT,SOL-KNIT,NBR,FINI RUGUEUX,12PO

GANT,SOL-KNIT,NBR,FINI RUGUEUX,12PO

SOL-KNIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,36 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 961,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL39-122-9
  • N° de modèle du manufacturier 39-122-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 871
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • AntistatiqueOui
  • CouleurVert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantLa composition en nitrile améliore la durabilité, la doublure en coton assure le confort, les doigts pré-fléchis courbés et les pouces en forme d'aile réduisent la tension
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gants9
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Durabilité améliorée, confort accru, réduction de la tension, conformité aux normes de manipulation des aliments, polyvalence authentique
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 TYPE B - JKT
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Longueur du gant 12 1/5 po
  • Matériaux du gant Cotton, nitrile
  • Taille du gant 9
  • Série AlphaTec
  • Normes UE, FDA, ANSI 4, résistance aux coupures ANSI A1, CE 0493, catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 4111B, EN407 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 type B JKT, EN ISO 374-5:2016, conforme aux normes REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKT, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium, 40 % - T - Formaldéhyde
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)