!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,BISQUE,TAILLE 9,VERT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,BISQUE,TAILLE 9,VERT

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,BISQUE,TAILLE 9,VERT close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,BISQUE,TAILLE 9,VERT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,BISQUE,TAILLE 9,VERT

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.97 / PAIRE
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
  • N° article WWG4JF19
  • N° de modèle du manufacturier 730-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 876
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants verts Showa 730 résistants aux produits chimiques sont composés de flocons de coton et de nitrile. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Manchettes droites. Résistants aux produits chimiques et à l’eau, non renforcés, prise micro-texturée, doublure floquée, conforme aux normes de la FDA.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, sans support, prise micro-texturée, doublure floquée, conforme aux normes de la FDA
  • Style de manchetteDroite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFlocon de coton
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantBisque
  • IsolationNon
  • Température max.Non classé
  • Série730
  • NormesHomologué CE, EN 388:2016 2001X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Vert
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - JKLOPT
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 13 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 9
  • Épaisseur du gant 15 mil
  • Sans latex Oui
  • Température min. Non classé
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants G/9
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)