!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT NITRILE P/S NOIR GR9

GANT NITRILE P/S NOIR GR9

NITRI-PRO

GANT NITRILE P/S NOIR GR9 close
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
GANT NITRILE P/S NOIR GR9

GANT NITRILE P/S NOIR GR9

NITRI-PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.68 / PAIRE
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
  • N° article BEM7166-9
  • N° de modèle du manufacturier 7166-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantCoupé-cousu
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesCE catégorie II, EN 388:2016
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • SérieSHOWA 7166
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurBleu
  • Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 4111X
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Sécurité
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Longueur du gant 260 mm
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 72
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement adhérent Bleu
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)