!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA KV350 NITRI-FLEX LITE GANTS,JAUNE,G/9,KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A3

SHOWA KV350 NITRI-FLEX LITE GANTS,JAUNE,G/9,KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A3

SHOWA

SHOWA KV350 NITRI-FLEX LITE GANTS,JAUNE,G/9,KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A3 close
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
SHOWA KV350 NITRI-FLEX LITE GANTS,JAUNE,G/9,KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A3

SHOWA KV350 NITRI-FLEX LITE GANTS,JAUNE,G/9,KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A3

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,70 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 986,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMKV350-9
  • N° de modèle du manufacturier KV350-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Gants jaunes en grande taille en Kevlar. Ils sont enduits de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Dotés de manchettes élastiques et homologués EN 388 avec une cote de 3X43CX. Doublure en Kevlar, surface de préhension rugueuse, paume enduite de nitrile, faible conductivité thermique et manchettes élastiques.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Classement EN 3883X43CX
  • IsolationOui
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Nb de paires par paquet144
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Couleur du revêtement adhérentJaune
  • Matériau de paumeKevlar
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes CE, EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016 Cut, ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion, ANSI/ISEA 105-2016 Puncture
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Taille - Numérique 9
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Jaune
  • Caractéristiques du gant Doublure en Kevlar, préhension rugueuse, paume enduite de nitrile, faible conductivité thermique, poignet élastique
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Colour Jaune
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)