Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en tricot blancs de grande taille en PEHD et polyuréthane. Enduits de polyuréthane, homologués ANSI/ISEA de niveau A2 résistance aux coupures et niveau 3 résistance aux perforations. Avec manchettes en tricot et PEHD sans peluches. ANSI niveau A2 anti-coupures et ANSI niveau 3 anti-déchirures, paume enduite de polyuréthane.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Matériau en tricotPEHD
Matériau de protection des jointuresPEHP
Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Couleur du revêtement du gantBlanc
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Support réflectifNon
CouleurBlanc
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
NormesANSI Résistance aux coupures niveau A2, ANSI Résistance aux perforations niveau 3
Type de paumeRevêtu
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Matériau de la doublure du gantPEHP
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Couleur du revêtement adhérentBlanc
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,70 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: