Ces gants enduits Condor bleus/jaunes de grande taille sont composés de Kevlar. Ils sont dotés d’un revêtement en latex, de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X44C.
Technical Specs
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3883X44C
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
SérieCondor
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Force de perforation ANSI/ISEAMoins de 59
CouleurBleu, jaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Matériau d'isolation des gantsMousse
NormesANSI 105, EN388
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantNylon
Fini de l'enduit du gantRugueux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 1 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumeLatex d'élastomère-caoutchouc naturel