Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants gris en taille M sont composés de PEHD. Enduits de polyuréthane, homologués ANSI/ISEA de niveau A2 résistance aux coupures et niveau 3 résistance aux perforations. Ils ont des manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4342B. Renforcés en PEHD, résistants aux coupures, lavables en machine, très adhérents, légers, résistants à l'huile, ergonomiques.
Spécifications techniques
ArticleGant
Style de protection des mainsGant
NormesCat II CE, EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016 Coupures, ANSI/ISEA 105-2016 Perforations
Performance du gantAdhérence élevée, ajustement confortable
Style de manchetteÉlastique, tricot
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
Caractéristiques du gantRenforcé en PEHD, résistant aux coupures, lavable en machine, très adhérent, léger, résistant à l'huile, ergonomique
Nb de paires par paquet10
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurGris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Classement EN 3884342B
Type de paumeRevêtu
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Taille - Numérique7
Longueur du gant220 à 280 mm
Matériau de la doublure du gantPEHP
Fini de l'enduit du gantRugueux
ÉpaisseurCal. 13
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,36 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,41 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,83 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: