Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
a/ leur fini rugueuse en nitrile, ces gants gris en polyuréthane offrent de bonnes performances dans des conditions sèches, humides et huileuses. Ces petits gants tle 7 mesurent 10 1/2po long. Ils sont conforme à la norme de niveau de coupe ANSI A3 et à la norme ANSI niveau trois p/ les perforations et les abrasions.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI/ISEA 105
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique7
Longueur du gant11 po
Couleur du revêtement du gantNoir/bleu
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeNitrile finition sableuse
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
SérieRésistant aux coupures
Compatible avec les écrans tactilesNon
Force de perforation ANSI/ISEA60
CouleurNoir, gris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,10 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: