!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 7/P, 10 3/4PO L, NOIR/GRIS, PEHP/NITRILE/MOUSSE, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 7/P, 10 3/4PO L, NOIR/GRIS, PEHP/NITRILE/MOUSSE, PR

BOB DALE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 7/P, 10 3/4PO L, NOIR/GRIS, PEHP/NITRILE/MOUSSE, PR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 7/P, 10 3/4PO L, NOIR/GRIS, PEHP/NITRILE/MOUSSE, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 7/P, 10 3/4PO L, NOIR/GRIS, PEHP/NITRILE/MOUSSE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.10 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9772-7
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9772-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 926
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants résistants aux coupures offre une excellente protection contre les bords tranchants et les matériaux abrasifs. De taille petite (7) et de 10 3/4 pouces de longueur, ces gants noirs et gris sont enduits de polyéthylène haute performance et de mousse de nitrile, ce qui procure aux paumes et aux doigts adhérence, dextérité et flexibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3884X44D
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA52
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau de paume Mousse en caoutchouc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)