!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 7/P, GRIS, POLYURÉTHANE/PEHP/TRICOT, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 7/P, GRIS, POLYURÉTHANE/PEHP/TRICOT, PR

BOB DALE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 7/P, GRIS, POLYURÉTHANE/PEHP/TRICOT, PR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 7/P, GRIS, POLYURÉTHANE/PEHP/TRICOT, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 7/P, GRIS, POLYURÉTHANE/PEHP/TRICOT, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.83 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9780-7
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9780-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 906
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Prévenez les blessures par lacération de vos mains lors de la manipulation de matériaux tranchants avec ces gants résistants aux coupures en polyéthylène haute performance. Cette paire de gants gris de taille 7/petite est de calibre 13 et en tricot sans couture, offrant une protection et une dextérité supplémentaires. Pour plus de confort, de flexibilité et d'adhérence, les paumes sont enduites de polyuréthane durable.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
  • NormesANSI 105-2016, EN 388 2016, EN 388 2003
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEANon testé - Norme ANSI
  • Support réflectifNon
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4242B
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9,75 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série Cut-X
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 500 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau de paume Polyuréthane