!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FULL FACE FLANGE GASKET: CLASS 150, NEOPRENE, FOR 2 IN PIPE, ⅛ IN THICK, 2⅜ IN ID

FULL FACE FLANGE GASKET: CLASS 150, NEOPRENE, FOR 2 IN PIPE, ⅛ IN THICK, 2⅜ IN ID

APPROVED VENDOR

FULL FACE FLANGE GASKET: CLASS 150, NEOPRENE, FOR 2 IN PIPE, ⅛ IN THICK, 2⅜ IN ID close
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
FULL FACE FLANGE GASKET: CLASS 150, NEOPRENE, FOR 2 IN PIPE, ⅛ IN THICK, 2⅜ IN ID

FULL FACE FLANGE GASKET: CLASS 150, NEOPRENE, FOR 2 IN PIPE, ⅛ IN THICK, 2⅜ IN ID

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.92 / EACH
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
  • N° article WWG1TUT2
  • N° de modèle du manufacturier 9071FF-0150-125-0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31400000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1773
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

This full face flange gasket has a maximum operating pressure of 150 psi and is black, has an operating temperature of -20 Degrees F to 190 Degrees F and is resistant to ozone, weather. In addition, it has 6 inch outside diameter, 2⅜ inch inside diameter, with an inch system of measurement and Shore 60A hardness, and ⅛ inch thickness. This full face flange gasket is for use with oil, refrigerants, water.

Spécifications techniques

  • ItemFull Face Flange Gasket
  • Insert MaterialNone
  • For Flange ANSI Class150
  • ColorBlack
  • Minimum Operating Temperature-20 Degrees F
  • Outside Diameter6 in
  • Number of Bolt Holes4
  • Gasket TypeFull-Face Gasket
  • HardnessShore 60A
  • X-Ray DetectableNo
  • Backing TypePlain
  • Bolt Circle Diameter4 3/4 in
  • FDA ApprovedNot FDA Approved
  • Gasket Material Neoprene
  • For Pipe Size 2 in
  • Binder Material Neoprene
  • Inside Diameter 2 3/8 in
  • Maximum Operating Temperature 190 Degrees F
  • Thickness 1/8 in
  • Bolt Hole Diameter 3/4 in
  • Metal Detectable Gasket Not Metal Detectable Gasket
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Not Included
  • For Fluid Type Oil, Refrigerants, Water
  • Maximum Operating Pressure 150 psi
  • Resistance Properties Ozone-Resistant, Weather-Resistant
  • System of Measurement Inch
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)