!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT PLEINE FACE 2PO SBR ROUGE

JOINT PLEINE FACE 2PO SBR ROUGE

APPROVED VENDOR

JOINT PLEINE FACE 2PO SBR ROUGE close
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
JOINT PLEINE FACE 2PO SBR ROUGE

JOINT PLEINE FACE 2PO SBR ROUGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1TUV2
  • N° de modèle du manufacturier 7124FF-0150-125-0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31400000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1773
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité
  • Pour taille de tuyau2 po
  • LiantSBR
  • D.I. du tuyau ondulé2 3/8 po
  • Température de service maximale200 degrés F
  • Épaisseur1/8 po
  • Diamètre du trou de boulon3/4 po
  • Détectable avec rayons XNon
  • Diamètre du cercle de boulons4 3/4 po
  • Matériau du joint d'étanchéité SBR
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • Couleur Rouge
  • Température minimale de service -20 degrés F
  • Diamètre extérieur 6 po
  • Nb de trous de boulon 4
  • Dureté Shore 75A
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²