!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT,250 LB/PO2,2 PO

JOINT,250 LB/PO2,2 PO

APPROVED VENDOR

JOINT,250 LB/PO2,2 PO close
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
JOINT,250 LB/PO2,2 PO

JOINT,250 LB/PO2,2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG41H432
  • N° de modèle du manufacturier GASK-QCWN200-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1732
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité pour raccord à came et rainure
  • Pour la taille de l'accouplement2 po
  • Diamètre extérieur2 5/8 po
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Épaisseur0,25 po
  • Joints d'étanchéité par paquet1
  • Bande de code couleurAucun
  • NormesMS27019, MIL-C-27487F, A-A-59326D
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Couleur Blanc
  • Type de joint d'étanchéité Plat
  • Duromètre 60A
  • Diamètre intérieur 2 po
  • Type d'emballage Paquet
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²