Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube en polyéthylène transparent, certifié par la FDA, mesure 5 pi de long avec un rayon de courbure de 1/2 po et une épaisseur de paroi de 1/16 po. Le diamètre intérieur est de 1/16 po et le diamètre extérieur est de 3/16 po. Sa température de fonctionnement est de -85 °F à 140 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 290 lb/po2. Ce tube est utilisé dans des applications liées à l'air, aux produits chimiques, à l'eau, aux aliments et aux boissons.
Spécifications techniques
ArticleJoint d'étanchéité pour raccord à came et rainure
Pour la taille de l'accouplement2 po
Diamètre extérieur2,63 po
Détectable par détecteur de métalNon
Diamètre intérieur2 po
Type d'emballageEA
Température de service max.250 degrés F
Matériau du joint d'étanchéitéBuna-N
CouleurNoir
Type de joint d'étanchéitéExtra épais
Épaisseur0,31 po
Joints d'étanchéité par paquet1
Bande de code couleurAucun
Temp. de service min.-40 Degrees F
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca