Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This high-performance jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 17/64 inch diameter, 1 5/16 inch long shank. It is for use with cast iron, steel, and meets ASME standards. This 1801 series jobber length drill bit has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 4¼ inch length. Plus it has two 2 15/16 inch spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.
Spécifications techniques
ItemJobber Length Drill Bit
Decimal Equivalent0.2813
Material - MachiningHigh Speed Steel
Drill Bit Point Angle135 Degrees
Coolant FedNon-Coolant Through
Flute TypeSpiral
Flute Length2 15/16 in
Helix Angle28 Degrees
Spiral DirectionRight Hand
Shank Dia.17/64 in
Overall Length4 1/4 in
Drill Length ClassJobber Length
Drill Bit GroupingIndividual
StandardsASME B94.11M
Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
Web ThinningThinned
Primary Material ApplicationCast Iron, Steel
List Number1801
Drill Bit Size9/32 in
Measurement SystemFractional Inch
Finish - MachiningBlack Oxide
Drill Bit Point TypeSplit Point
Number of Coolant Holes0
Number of Flutes2
Maximum Drilling Depth1 1/8 in
Cutting DirectionRight Hand
Shank Type - MachiningStraight
Shank Length1 5/16 in
Depth:Dia. Ratio4xD
Drill Point Length0.0582 in
Series1801
Aircraft DrillNo
Sheeter DrillNo
Material Grade - MachiningHigh Performance
Primary Material Application ISO CodeK, P
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $6.32
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $7.26
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $7.01
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $5.45
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $13.95
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $6.96
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $7.33
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $161.92
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: