!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Système de mesure
Taille de foret
Équivalent décimal
Matériau - usinage
Finition - usinage
Direction de coupe
Angle de pointe du foret
Type de pointe du foret
Type de goujure
Longueur de goujure
Type de queue - usinage
Diamètre de tige
Longueur hors tout
Application - matière principale
Normes
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Forets courts en acier rapide sans canal de refroidissement

Les forets courts en acier rapide non refroidis ne sont pas munis d’orifices de refroidissement, de sorte qu’un tuyau séparé est nécessaire pour amener le liquide de refroidissement à l’extrémité du foret en cas de besoin. Les forets en acier rapide offrent plus de flexibilité et absorbent plus de chocs et de vibrations que les forets en cobalt, en métal fritté et en carbure. Ils sont ainsi adaptés à une utilisation dans les perceuses manuelles et les outils électriques portatifs. Ils peuvent laisser une finition rugueuse sur le trou. Les forets courts sont les plus souvent utilisés. Ils offrent un bon équilibre entre résistance et précision lors du perçage de matériaux divers.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 4 238  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CLE-LINE
  • FORET COURT, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, 4XD, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF1899-22679
  • N° de modèle du manufacturier C22679
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court à usage général en acier rapide a 1/8 po de dia et une tige de 1 1/8 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1899 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 2 3/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • CLE-LINE
  • FORET COURT, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/4 PO LONG, 4 PO LONG, 4XD, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF1899-22721
  • N° de modèle du manufacturier C22721
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court à usage général en acier rapide a 1/4 po de dia et une tige de 1 1/4 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1899 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • CLE-LINE
  • FORET COURT, FORET 3/8 PO, CANNELURE 3 5/8 PO LONG, 5 PO LONG, 4XD, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF1899-22745
  • N° de modèle du manufacturier C22745
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court à usage général en acier rapide a 3/8 po de dia et une tige de 1 3/8 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1899 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Sans canal de refroidissement et 5 po de long. Deux cannelures hélicoïdales de 3 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • CLE-LINE
  • FORET COURT, FORET 3/16 PO, CANNELURE 2 5/16 PO LONG, 3 1/2 PO LONG, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF1899-22701
  • N° de modèle du manufacturier C22701
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en acier rapide à usage général a 3/16 po de dia et une tige de 1 3/16 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1899 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 1/2 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 5/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • CLE-LINE
  • FORET COURT 1899 9/64
  • N° article GNF1899-22683
  • N° de modèle du manufacturier C22683
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • High speed steel, 118 degree point, black finish. Material applications: tool steel, alloyed steel, carbon steels, cast iron.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • CLE-LINE
  • JOBBER LENGTH DRILL BIT, ½ IN DRILL BIT SIZE, 4½ IN FLUTE L, 6 IN L, 4XD, HSS
  • N° article GNF1899-22757
  • N° de modèle du manufacturier C22757
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This general purpose jobber length drill bit is made of high speed steel and has a ½ inch diameter, 1½ inch long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, cast iron, copper, steel, and meets ASME standards. This 1899 series jobber length drill bit has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a six-inch length. Plus it has two 4½ inch spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • CLE-LINE
  • JOBBER LENGTH DRILL BIT, 5/32 IN DRILL BIT SIZE, 2 IN FLUTE L, 3⅛ IN L, 4XD, HSS
  • N° article GNF1899-22689
  • N° de modèle du manufacturier C22689
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This general purpose jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 9/64 inch diameter, 1⅛ inch long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, cast iron, copper, steel, and meets ASME standards. This 1899 series jobber length drill bit has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 3⅛ inch length. Plus it has two 2 inch spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • CLE-LINE
  • JOBBER LENGTH DRILL BIT, 3/32 IN DRILL BIT SIZE, 1¼ IN FLUTE L, 2¼ IN LENGTH, HSS
  • N° article GNF1899-22666
  • N° de modèle du manufacturier C22666
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This general purpose jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 3/32 inch diameter, one-inch long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, cast iron, copper, steel, and meets ASME standards. This 1899 series jobber length drill bit has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 2¼ inch length. Plus it has two 1¼ inch spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • CLE-LINE
  • JOBBER LENGTH DRILL BIT, 5/16 IN DRILL BIT SIZE, 3-3/16 IN FLUTE L, 4½ IN L, HSS
  • N° article GNF1899-22734
  • N° de modèle du manufacturier C22734
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This general purpose jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 5/16 inch diameter, 1 5/16 inch long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, cast iron, copper, steel, and meets ASME standards. This 1899 series jobber drill bit has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 4½ inch length. Plus it has two 3 3/16 inch spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • CLE-LINE
  • FORET COURT, FORET 7/64 PO, CANNELURE 1 1/2 PO LO, 2 5/8 PO LO, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF1899-22673
  • N° de modèle du manufacturier C22673
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court à usage général en acier rapide a 7/64 po de dia et une tige de 1 1/8 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1899 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 2 5/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • CLE-LINE
  • FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG, 5 1/2 PO LO, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF1899-22751
  • N° de modèle du manufacturier C22751
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court à usage général en acier rapide a 7/16 po de dia et une tige de 1 7/16 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1899 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 5 1/2 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 1/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • CLE-LINE
  • FORET COURT, FORET 13/64 PO, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF1899-22708
  • N° de modèle du manufacturier C22708
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en acier rapide à usage général a 3/16 po de dia et une tige de 1 3/16 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1899 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 5/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 7/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • CLE-LINE
  • FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, 3 3/4 PO LONG, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF1899-22713
  • N° de modèle du manufacturier C22713
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court à usage général en acier rapide a 7/32 po de dia et une tige de 1 1/4 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1899 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 3/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • CLE-LINE
  • FORET COURT, FORET 17/64 PO, CANNELURE 2 7/8 PO LONG, 4⅛ PO LO, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF1899-22724
  • N° de modèle du manufacturier C22724
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court à usage général en acier rapide a 1/4 po de dia et une tige de 1 1/4 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1899 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 4 1/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1270
Résultats par page :  16 | 32 | 48