!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET POUR MACHINE À VIS SÉRIE EXTRA COURTE, 9/32 PO, 135 ° , 2,90625 PO DE LONGUEUR, TIGE DE 1,59375 PO

FORET POUR MACHINE À VIS SÉRIE EXTRA COURTE, 9/32 PO, 135 ° , 2,90625 PO DE LONGUEUR, TIGE DE 1,59375 PO

CLARKSON-OSBORN

FORET POUR MACHINE À VIS SÉRIE EXTRA COURTE, 9/32 PO, 135 ° , 2,90625 PO DE LONGUEUR, TIGE DE 1,59375 PO close
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
FORET POUR MACHINE À VIS SÉRIE EXTRA COURTE, 9/32 PO, 135 ° , 2,90625 PO DE LONGUEUR, TIGE DE 1,59375 PO

FORET POUR MACHINE À VIS SÉRIE EXTRA COURTE, 9/32 PO, 135 ° , 2,90625 PO DE LONGUEUR, TIGE DE 1,59375 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.26 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 18 = $130.68

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 18 or more and in multiples of 10. Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article CSBDR12018
  • N° de modèle du manufacturier DR12018
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

This screw machine drill bit has a 1.59375 inch long shank. This Extra Short series screw machine drill bit has a 135 Degrees drill bit point, with a 2.90625 inch stubby length. Plus it has 1.3125 inch flutes, and a 135 Degrees drill point.

Spécifications techniques

  • ItemScrew Machine Drill
  • Decimal Equivalent0.2812 in
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point TypeSplit Point
  • Flute Length1.3125 in
  • Overall Length2.906 in
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Web ConstructionSplit
  • Drill Bit Size 9/32 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Drill Bit Point Angle 135 Degrees
  • Flute Type Regular Spiral
  • Shank Length 1.5938 in
  • Drill Length Class Screw Machine Length
  • Series Extra Short
  • List Number DR12
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)