!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN HYDRAULIQUE, 10 T S/E

VERIN HYDRAULIQUE, 10 T S/E

ENERPAC

VERIN HYDRAULIQUE, 10 T S/E close
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
VERIN HYDRAULIQUE, 10 T S/E

VERIN HYDRAULIQUE, 10 T S/E

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,250.69 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRC1510
  • N° de modèle du manufacturier RC-1510
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 20.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin à simple effet
  • Type de vérinUsage général
  • Longueur de course10 po
  • Hauteur, position rétractée14,69 po
  • Diamètre extérieur2,75 po
  • Taille de filetage du plongeur1"-8
  • Dia. du trou central1-5/8 po
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po²
  • Hauteur, position prolongée 24,56 po
  • Diamètre de piston 1.63"
  • Taille de filetage du col 2-3/4 po-16