!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 5TONNE

VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 5TONNE

ENERPAC

VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 5TONNE close
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
VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 5TONNE

VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 5TONNE

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,452.17 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRC59
  • N° de modèle du manufacturier RC-59
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 6.516 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCylindrique
  • Type de vérinUsage général
  • Longueur de course9-1/8 po
  • Hauteur, position rétractée12,75 po
  • Diamètre extérieur1,50 po
  • Taille de filetage du plongeur3/4 po-16
  • Dia. du trou central1 po
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po2
  • Hauteur, position prolongée 21,33 po
  • Diamètre de piston 1"
  • Taille de filetage du col 1-1/2 po-16
  • Comprend Coupleur CR-400 et Bouchon Anti-poussière