!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE HYDRLQ,ACTION UNI,CAPACITE 5T

CYLINDRE HYDRLQ,ACTION UNI,CAPACITE 5T

ENERPAC

CYLINDRE HYDRLQ,ACTION UNI,CAPACITE 5T close
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
CYLINDRE HYDRLQ,ACTION UNI,CAPACITE 5T

CYLINDRE HYDRLQ,ACTION UNI,CAPACITE 5T

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $829.12 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRC51
  • N° de modèle du manufacturier RC-51
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 2.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCylindrique
  • Type de vérinUsage général
  • Longueur de course1 po
  • Hauteur, position rétractée4,34 po
  • Diamètre extérieur1,50 po
  • Taille de filetage du plongeur3/4 po-16
  • Dia. du trou central1 po
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po2
  • Hauteur, position prolongée 5,53 po
  • Diamètre de piston 1"
  • Taille de filetage du col 1-1/2 po-16
  • Comprend Coupleur CR-400 et Bouchon Anti-poussière