!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 50TONNE

VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 50TONNE

ENERPAC

VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 50TONNE close
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
VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 50TONNE

VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 50TONNE

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,195.45 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRC502
  • N° de modèle du manufacturier RC-502
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 36.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCylindrique
  • Type de vérinUsage général
  • Longueur de course2 po
  • Hauteur, position rétractée6,94 po
  • Diamètre extérieur5 po
  • Taille de filetage du col5 po-12 po
  • ComprendCoupleur CR-400 et Bouchon Anti-poussière
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po2
  • Hauteur, position prolongée 8,94 po
  • Diamètre de piston 3.13"
  • Dia. du trou central 3-1/8 po