!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN HYDR SIMPLE EFFET CAP25TONNE

VERIN HYDR SIMPLE EFFET CAP25TONNE

ENERPAC

VERIN HYDR SIMPLE EFFET CAP25TONNE close
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
VERIN HYDR SIMPLE EFFET CAP25TONNE

VERIN HYDR SIMPLE EFFET CAP25TONNE

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,559.53 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRC251
  • N° de modèle du manufacturier RC-251
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 12.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin à simple effet
  • Type de vérinUsage général
  • Longueur de course1 po
  • Hauteur, position rétractée5,50 po
  • Diamètre extérieur3,38 po
  • Taille de filetage du plongeur1-1/2"-16
  • Dia. du trou central2-1/4 po
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po²
  • Hauteur, position prolongée 6,50 po
  • Diamètre de piston 2.25"
  • Taille de filetage du col 3-5/16 po-12