!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 10TONNE

VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 10TONNE

ENERPAC

VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 10TONNE close
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
VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 10TONNE

VERIN HYDRAUL SIMPLE EFFET 10TONNE

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $855.48 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRC102
  • N° de modèle du manufacturier RC-102
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 5.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCylindrique
  • Type de vérinUsage général
  • Longueur de course2-1/8 po
  • Hauteur, position rétractée4,78
  • Diamètre extérieur2,25 po
  • Taille de filetage du plongeur1"-8
  • Dia. du trou central1-1/2 po
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po2
  • Hauteur, position prolongée 6,14 po
  • Diamètre de piston 1.50"
  • Taille de filetage du col 2-1/4 po-14
  • Comprend Coupleur CR-400 et Bouchon Anti-poussière