!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE,50 TONNES,S/A

CYLINDRE,50 TONNES,S/A

ENERPAC

CYLINDRE,50 TONNES,S/A close
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
CYLINDRE,50 TONNES,S/A

CYLINDRE,50 TONNES,S/A

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,490.68 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRCS502
  • N° de modèle du manufacturier RCS-502
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 22.042 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCylindrique
  • Type de vérinTaille Basse
  • Longueur de course2-3/8 po
  • Hauteur, position rétractée4,81 po
  • Diamètre extérieur4,88 po
  • Taille de filetage du plongeurM4
  • ComprendCoupleur CR-400 et Bouchon Anti-poussière
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po2
  • Hauteur, position prolongée 7,19 po
  • Diamètre de piston 2.75"
  • Dia. du trou central 2-3/4 po